Referenzen
Spartex:CHC4X60PF10
Rubix:532787
Hersteller:000912.10000.0040.060
EAN:4043952145807

Produktdetails : DIN912 M4X60 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 4 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1330 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | sw3 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M4
