DIN912 M16X50 10.9 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC16X50PF10G321A
Rubix:646548
Hersteller:000912.10350.0160.050
EAN:4043952793473

Produktdetails : DIN912 M16X50 10.9 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschraube mit Innensechskant Zinklamellenbeschichtet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5360 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,03 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
159,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16
