Referenzen
Spartex:CHC30X240PF8
Rubix:535064
Hersteller:000912.08000.0300.240
EAN:4043952170557

Produktdetails : DIN912 M30X240 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 30 x 240
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1575 g |
|---|---|
| Länge | 240 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Abdruckgröße | sw22 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,83 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
115,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
240 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M30
