Referenzen
Spartex:CHC20X270PF8
Rubix:534438
Hersteller:000912.08000.0200.270
EAN:4043952168622

Produktdetails : DIN912 M20X270 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 20 x 270
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 719 g |
|---|---|
| Länge | 270 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,88 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
84,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
270 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M20
