Referenzen
Spartex:CHC10X290PF8
Rubix:533539
Hersteller:000912.08000.0100.290
EAN:4043952166352

Produktdetails : DIN912 M10X290 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 290
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10600 g |
|---|---|
| Länge | 290 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,71 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
101,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
290 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10
