Referenzen
Spartex:CHC5X135PF8
Rubix:532842
Hersteller:000912.08000.0050.135
EAN:4043952164679

Produktdetails : DIN912 M5X135 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 5 x 135
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2220 g |
|---|---|
| Länge | 135 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,48 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
63,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
135 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M5
