Referenzen
Spartex:CHC4X10PF8
Rubix:3608
Hersteller:000912.08000.0040.010
EAN:4043952164099

Produktdetails : DIN912 M4X10 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 4 x 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 180 g |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | sw3 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
10 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M4
