Referenzen
Spartex:CHC12X260PF8Z
Rubix:533732
Hersteller:000912.08100.0120.260
EAN:4043952177990


Technische Zusammenfassung
| Länge | 260 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M12X260 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 12 x 260
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6100 g |
|---|---|
| Länge | 260 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,45 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
36,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
260 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12