Referenzen
Spartex:CHC5X8PF8Z/100
Rubix:1665606
Hersteller:000912.08100.9050.008
EAN:4043952180556


Technische Zusammenfassung
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M5X8 8.8 ZN K Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 255 g |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,65 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
4,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
8 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M5