Referenzen
Spartex:CHC36X110PF8Z
Rubix:535294
Hersteller:000912.08100.0360.110
EAN:4043952180228


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M36X110 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 36 x 110
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1310 g |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M36 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,47 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
58,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M36