Referenzen
Spartex:CHC6X80PF8Z
Rubix:4599
Hersteller:000912.08100.0060.080
EAN:4043952176474


Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M6X80 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3960 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M6