Referenzen
Spartex:CHC5X95PF8Z
Rubix:532955
Hersteller:000912.08100.0050.095
EAN:4043952702857


Technische Zusammenfassung
| Länge | 95 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M5X95 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 5 x 95
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3160 g |
|---|---|
| Länge | 95 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
95 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M5