ISO12474 M10X1X80 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant, Feingewinde
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCFIN10X80X1PF8
Rubix:5206
Hersteller:000912.08005.0102.080
EAN:4043952175224

Produktdetails : ISO12474 M10X1X80 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant, Feingewinde
DIN 912 8.8 Fein Zylinderschrauben mit Innensechskant metrisches Feingewinde Abmessung: M 10 x1 x 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5890 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,17 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
47,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10
