Schrägkugellager FAG 7324-B-XL-MP-UB, Außendurchmesser: 260 mm | Innendurchmesser: 120 mm | Breite: 55 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7324-B-XL-MP-UB
Rubix:2103709
Hersteller:0893853730000
EAN:4054369902020


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 55 mm |
Produktdetails : 7324-B-XL-MP-UB (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 73..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 55 mm |
| Lagerspiel | c8 |
| Dichtung | offen |
| Serie | 73..-b-xl-mp-ub |
| Käfig | messing |
| Gewicht | 14,04 kg |
| Referenzdrehzahl | 2850 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4350 rpm |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 285000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 275000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.130,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.345,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen