Schrägkugellager FAG 7318-B-XL-TVP-UB, Außendurchmesser: 190 mm | Innendurchmesser: 90 mm | Breite: 43 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7318-B-XL-TVP-UB
Rubix:2022202
Hersteller:0882849050000
EAN:4054372618642


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 43 mm |
Produktdetails : 7318-B-XL-TVP-UB (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 73..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 43 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 73..-b-xl-tvp |
| Käfig | polyamid |
| Gewicht | 4,97 kg |
| Referenzdrehzahl | 3950 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4650 rpm |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 144000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 171000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
393,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
468,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen