Schrägkugellager FAG 7315-B-XL-MP-UB, Außendurchmesser: 160 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 37 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7315-B-XL-MP-UB
Rubix:2103702
Hersteller:0889701240000
EAN:4054369510782
7315-B-XL-MP-UB (FAG) Schrägkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7315-B-XL-MP-UB (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 73..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite37 mm
Dichtungoffen
Serie73..-b-xl-mp-ub
Käfigmessing
Gewicht3,445 kg
Referenzdrehzahl4500 rpm
Grenzdrehzahl7300 rpm
Druckwinkel40 °
Genauigkeitp6 (abec 3 / iso class 6)
Statische Tragzahl, radial - C0r107000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr140000 N
314,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
373,86 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an