Schrägkugellager FAG 7308-B-XL-TVP-UB, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 23 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7308-B-XL-TVP-UB
Rubix:2022188
Hersteller:0882844250000
EAN:4054372498404


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 7308-B-XL-TVP-UB (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 73..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 73..-b-xl-tvp |
| Käfig | polyamid |
| Gewicht | 0,61 kg |
| Referenzdrehzahl | 7100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 10400 rpm |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Genauigkeit | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 34500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 57000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen