Schrägkugellager FAG 7306-B-XL-TVP-UB, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 19 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7306-B-XL-TVP-UB
Rubix:2022186
Hersteller:0882842200000
EAN:4054372615764
7306-B-XL-TVP-UB (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7306-B-XL-TVP-UB (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 73..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Dichtungoffen
Serie73..-b-xl-tvp-ub
Käfigpolyamid
Gewicht0,342 kg
Referenzdrehzahl8600 rpm
Grenzdrehzahl13500 rpm
Druckwinkel40 °
Genauigkeitp6 (abec 3 / iso class 6)
Statische Tragzahl, radial - C0r22100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr37500 N
41,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,55 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an