Schrägkugellager FAG 7220-B-XL-TVP-UB, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 34 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7220-B-XL-TVP-UB
Rubix:2022178
Hersteller:0882827160000
EAN:4054372618086
7220-B-XL-TVP-UB (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite34 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7220-B-XL-TVP-UB (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 72..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite34 mm
Dichtungoffen
Serie72..-b-xl-tvp-ub
Käfignylon
Gewicht3,145 kg
Referenzdrehzahl4250 rpm
Grenzdrehzahl4850 rpm
Winkel40 °
Statische Tragzahl, radial - C0r124000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr142000 N
264,52 exkl. MwSt.
/ Stück
314,78 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an