Schrägkugellager FAG 7310-B-XL-TVP-UB, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 27 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7310-B-XL-TVP-UB
Rubix:2022191
Hersteller:0882844500000
EAN:4054372259906
7310-B-XL-TVP-UB (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite27 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7310-B-XL-TVP-UB (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 73..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite27 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie73..-b-xl-tvp
Referenzdrehzahl6100 rpm
Grenzdrehzahl8400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r50000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr80000 N
82,51 exkl. MwSt.
/ Stück
98,19 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an