Schrägkugellager Timken 7319WNMBRSUC1, Außendurchmesser: 200 mm | Innendurchmesser: 95 mm | Breite: 45 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:7319WNMBRSUC1
Rubix:846056
EAN:0087796074316


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 45 mm |
Produktdetails : 7319WNMBRSUC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager Fafnir
Schrägkugellager Timken (Fafnir) 7319WNMBRSUC1 für hohe axiale und radiale Belastungen. 40° Kontaktwinkel, Messing-Käfig.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 45 mm |
| Lagerspiel | c1 |
| Dichtung | offen |
| Serie | 73 medium / 40° |
| Gewicht | 6,706 kg |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Bohrung | 95 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 141300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 162300 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
822,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
978,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage