Schrägkugellager Timken 7318WNMBRSU, Außendurchmesser: 190 mm | Innendurchmesser: 90 mm | Breite: 43 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:7318WNMBRSU
Rubix:846054
EAN:0087796151444


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 43 mm |
Produktdetails : 7318WNMBRSU (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager Fafnir
Schrägkugellager Timken Fafnir 7318WNMBRSU mit 40° Kontaktwinkel für hohe Axiallasten. Offen, Messingkäfig, d=90 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 43 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7300wn (fafnir, 40° contact angle) |
| Werkstoff | stahl (laufbahnen/kugeln); messingkäfig |
| Käfig | messing |
| Gewicht | 6,247 kg |
| Referenzdrehzahl | 2860 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2500 rpm |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Bohrung | zylindrische bohrung |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 135000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 177000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
757,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
901,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage