Schrägkugellager Timken 7316WNSU, Außendurchmesser: 170 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 39 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:7316WNSU
Rubix:846050
EAN:0087796068728


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 39 mm |
Produktdetails : 7316WNSU (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager Fafnir
Timken Fafnir Schrägkugellager 7316WNSU mit 40° Kontaktwinkel für hohe Axiallasten. Messingkäfig, offener Ausführung und hohe Drehzahl.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 39 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 73 medium series |
| Käfig | messing |
| Gewicht | 4,504 kg |
| Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 108000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 153000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
409,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
487,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage