Schrägkugellager Timken 7314WNC1, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 35 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:7314WNC1
Rubix:846044
EAN:0087796068674
7314WNC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7314WNC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager Fafnir
Timken/Fafnir Schrägkugellager 7314 WNC1 mit Lagerluft C1 und offenem Aufbau. 40° Kontaktwinkel, Messingkäfig, 70×150×35 mm.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite35 mm
Lagerspielc1
Dichtungoffen
Serie7300
Werkstoffstahl
Gewicht2,676 kg
Druckwinkel40 °
Bohrung70 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r85700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr128000 N
Zolltarifcode84821090
250,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
298,14 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an