Schrägkugellager Timken 7313WNSU, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 33 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:7313WNSU
Rubix:846043
EAN:0087796068650


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 7313WNSU (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager Fafnir
Schrägkugellager Timken Fafnir 7313 WNSU für kombinierte Radial- und Axiallasten. Kontaktwinkel 40°, Messingkäfig, Grenzdrehzahlen bis 3900 rpm (Öl).
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 73 medium series |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Gewicht | 2,477 kg |
| Referenzdrehzahl | 3420 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3900 rpm |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 75500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 115000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
283,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
337,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage