Schrägkugellager Timken 7312WNMBRSU, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 31 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:7312WNMBRSU
Rubix:846040
EAN:0087796151376


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : 7312WNMBRSU (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager Fafnir
Timken Fafnir Schrägkugellager 7312WNMBRSU mit offenem Design. Für radiale und axiale Belastungen, 40° Kontaktwinkel und hohe Drehzahl (Grenze bei Schmierung).
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7300 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Gewicht | 1,969 kg |
| Referenzdrehzahl | 4220 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3690 rpm |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Bohrung | gerade bohrung (straight bore) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 64800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 101000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
214,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
255,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage