Schrägkugellager Timken 7304WN, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 15 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:7304WN
Rubix:846018
EAN:0087796046528
7304WN (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7304WN (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager Fafnir
Timken Fafnir Schrägkugellager 7304WN für radiale und axiale Belastungen. Offene Ausführung mit Messingkäfig, 40° Kontaktwinkel, 20×52×15 mm.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Seriemedium 73 (7300 series)
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Gewicht0,15 kg
Referenzdrehzahl8400 rpm
Grenzdrehzahl11200 rpm
Druckwinkel40 °
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r9590 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
Zolltarifcode84821090
56,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,08 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an