Schrägkugellager Timken 7228WNMBRSUC1, Außendurchmesser: 250 mm | Innendurchmesser: 140 mm | Breite: 42 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:7228WNMBRSUC1
Rubix:846012
EAN:0087796076204


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 42 mm |
Produktdetails : 7228WNMBRSUC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager Fafnir
Timken Fafnir Schrägkugellager 7228WNMBRSUC1 mit 140 mm Bohrung, 250 mm Außendurchmesser und 42 mm Breite. 40° Kontaktwinkel, offen, C1.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 42 mm |
| Lagerspiel | c1 |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7000wn |
| Werkstoff | stahl (kugeln); messing (käfig) |
| Gewicht | 9,634 kg |
| Grenzdrehzahl | 2050 rpm |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Bohrung | 140 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 200000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 224000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.356,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.614,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage