Schrägkugellager Timken 7215WNSU, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 25 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:7215WNSU
Rubix:845980
EAN:0087796068377
7215WNSU (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7215WNSU (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager Fafnir
Schrägkugellager Timken/Fafnir 7215 WNSU für kombinierte Radial- und Axialbelastungen. Offene Ausführung, 40° Kontaktwinkel.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite25 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie7200wn
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Gewicht1,271 kg
Referenzdrehzahl2930 rpm
Grenzdrehzahl3900 rpm
Druckwinkel40 °
Statische Tragzahl, radial - C0r58000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr78000 N
Zolltarifcode84821090
234,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
278,94 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an