Schrägkugellager Timken 7215 WN, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 25 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:7215 WN
Rubix:845979
EAN:0087796074262


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 7215WN (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager Fafnir
Timken 7215WN Schrägkugellager (Fafnir) für kombinierte Radial- und Axialbelastungen. Mit 40° Kontaktwinkel und Messingkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 25 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | fafnir (wn: niedrige schulter an beiden ringen) |
| Winkel | 40 ° |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
207,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
247,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage