Schrägkugellager Timken 7214WNSU, Außendurchmesser: 125 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 24 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:7214WNSU
Rubix:845978
EAN:0087796068346


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 7214WNSU (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager Fafnir
Timken Fafnir Schrägkugellager 7214WNSU für hohe Axiallast dank 40° Kontaktwinkel. Messingkäfig, 70×125×24 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 24 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | fafnir |
| Werkstoff | stahl (kugeln); messing (käfig) |
| Käfig | messing |
| Gewicht | 1,171 kg |
| Referenzdrehzahl | 3080 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4100 rpm |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Bohrung | 70 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 57300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 78000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
253,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
301,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage