Schrägkugellager Timken 7212 WNSU, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 22 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:7212 WNSU
Rubix:845974
EAN:0087796044104


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : 7212WNSU (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager Fafnir
Timken Fafnir 7212WNSU Schrägkugellager mit 40° Kontaktwinkel. Abmessungen 60×110×22 mm, Messingkäfig und hohe Drehzahlwerte für öl-/fettgeschmierte Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 22 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | baureihe 7200 (light series), kontaktwinkel 40° |
| Gewicht | 0,835 kg |
| Referenzdrehzahl | 4700 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3500 rpm |
| Winkel | 40 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 44400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 63000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
201,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
239,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage