Schrägkugellager Timken 7211 WN, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 21 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:7211 WN
Rubix:845972
EAN:0087796044074
7211WN (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7211WN (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager Fafnir
Timken Fafnir Schrägkugellager 7211WN mit Kontaktwinkel 40°. Abmessungen 55×100×21 mm, offen, Messingkäfig – für hohe Drehzahlen und axiale Lasten.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Seriefafnir 7211
Gewicht0,635 kg
Referenzdrehzahl3900 rpm
Grenzdrehzahl5200 rpm
Winkel40 °
Bohrung55 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r36200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr52000 N
Zolltarifcode84821090
95,15 exkl. MwSt.
/ Stück
113,23 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an