Schrägkugellager Timken 7206WN, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 16 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:7206WN
Rubix:845962
EAN:0087796043978


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 7206WN (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager Fafnir
Schrägkugellager Timken Fafnir 7206WN mit 40° Kontaktwinkel. Abmessungen 30x62x16 mm, Messingkäfig, offene Bauart für hohe Axialkräfte.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | fafnir |
| Werkstoff | stahl (wälzkörper); messing (käfig) |
| Käfig | messing |
| Gewicht | 0,209 kg |
| Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6500 rpm |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 13500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 23000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage