Schrägkugellager Timken 7204W, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 14 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:7204W
Rubix:845960
EAN:0087796046467
7204WC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7204WC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager Fafnir
Timken Fafnir Schrägkugellager 7204W (C1), offen. Kontaktwinkel 40° für kombinierte Radial- und Axialbelastung bei kompakten Abmessungen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Lagerspielc1
Dichtungoffen
Serie7200 / light series (72)
Werkstoffstahl
Gewicht0,1 kg
Referenzdrehzahl15000 rpm
Grenzdrehzahl20000 rpm
Druckwinkel40 °
Statische Tragzahl, radial - C0r8100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr16800 N
Zolltarifcode84821090
54,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,15 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an