Schrägkugellager Timken 7203W SU, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 12 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:7203W SU
Rubix:845959
EAN:0087796046450
7203WSU (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7203WSU (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager Fafnir
Schrägkugellager Timken Fafnir 7203WSU für kombinierte Radial- und Axialbelastungen. Maße 17×40×12 mm, Nylonkäfig, 40° Kontaktwinkel.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite12 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfignylon
Gewicht0,068 kg
Referenzdrehzahl10500 rpm
Grenzdrehzahl7000 rpm
Druckwinkel20 °
Bohrunggerade bohrung
Statische Tragzahl, radial - C0r6930 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14200 N
Zolltarifcode84821090
52,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,02 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an