Schrägkugellager Timken 7202W, Außendurchmesser: 35 mm | Innendurchmesser: 15 mm | Breite: 11 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:7202W
Rubix:845955
EAN:0087796046429
7202W (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite11 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7202W (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager Fafnir
Schrägkugellager Timken Fafnir 7202W mit 40° Kontaktwinkel für hohe Axiallasten. Nylon-Käfig, Stahlkugeln und Tragzahlen C0=4700 N, C1=10300 N.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite11 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie7200-serie (fafnir angular contact ball bearings)
Werkstoffstahl
Käfignylon
Druckwinkel20 °
Bohrung15 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r4700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10300 N
Zolltarifcode84821090
45,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,78 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an