Schrägkugellager SKF 305270 D, Außendurchmesser: 369.5 mm | Innendurchmesser: 260 mm | Breite: 92 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:305270 D
Rubix:1144312
Hersteller:37194
EAN:7316577008022


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 369,5 mm |
| Breite | 92 mm |
Produktdetails : 305270 D (SKF) Schrägkugellager zweireihig SKF
Schrägkugellager zweireihig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31200 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 260 mm |
| Außendurchmesser | 369,5 mm |
| Breite | 92 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | non |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 710000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 397000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.267,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.077,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage