Schrägkugellager SKF 3222 A, Außendurchmesser: 200 mm | Innendurchmesser: 110 mm | Breite: 69.8 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:3222 A
Rubix:8695
Hersteller:81693
EAN:7316571140179
3222 A (SKF) Schrägkugellager zweireihig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite69,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3222 A (SKF) Schrägkugellager zweireihig SKF


Ein zweireihiges Schrägkugellager entspricht in Ausführung und Betriebsweise einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Sie können bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)69,8x200x200 mm
Bruttogewicht7992,3 g
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite69,8 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie32a
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl3400 rpm
Grenzdrehzahl2800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r212000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr212000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
931,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.108,16 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an