Präzisions-/ Spindellager SKF 7219 CD/P4A, Innendurchmesser: 95 mm | Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 32 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7219 CD/P4A
Rubix:689703
Hersteller:45665
EAN:7316570229608


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 32 mm |
Produktdetails : 7219 CD/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, einreihig, Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 15 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2642 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 32 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7219 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
783,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
932,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage