Präzisions-/ Spindellager SKF 7200 ACDGB/P4A, Innendurchmesser: 10 mm | Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 9 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7200 ACDGB/P4A
Rubix:689630
Hersteller:228406
EAN:7316570129632

Produktdetails : 7200 ACDGB/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, einreihig, mit der Vorspannklasse B und Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 25 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
202,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
240,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
