Schrägkugellager SKF 3311 A-2ZTN9/C3VT113, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 49.2 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:3311 A-2ZTN9/C3VT113
Rubix:689267
Hersteller:262999
EAN:7316572864654
3311 A-2ZTN9/C3VT113 (SKF) Schrägkugellager zweireihig, 2 Deckscheiben, Polyamidk. SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite49,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3311 A-2ZTN9/C3VT113 (SKF) Schrägkugellager zweireihig, 2 Deckscheiben, Polyamidk. SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Ein zweireihiges Schrägkugellager entspricht in Ausführung und Betriebsweise einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Dieser Lagertyp ist besonders gut geeignet, wenn eine steife Lageranordnung gefordert wird. Sie können neben Radialbelastungen auch Axialbelastungen in beiden Richtungen sowie Kippmomente aufnehmen. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte besser geeignet als Rillenkugellager.

Stärken

- Hochgeschwindigkeitsfähigkeit
- Nimmt relativ hohe Radiallasten, hohe Axiallasten in beiden Richtungen und Kippmomente auf
- Geeignet, wenn eine steife Lageranordnung erforderlich ist
- Benötigt weniger axialen Platz als ein gleichwertiges Paar einreihiger Schrägkugellager

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2170 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite49,2 mm
Lagerspielc3
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serie33a
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl5300 rpm
Grenzdrehzahl5300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r81500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr112000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
168,69 exkl. MwSt.
/ Stück
200,74 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an