Schrägkugellager SKF 3310 A-2Z/C3MT33, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 44.4 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:3310 A-2Z/C3MT33
Rubix:689264
Hersteller:125565
EAN:7316571496139
3310 A-2Z/C3MT33 (SKF) Schrägkugellager zweireihig, 2 Deckscheiben SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite44,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3310 A-2Z/C3MT33 (SKF) Schrägkugellager zweireihig, 2 Deckscheiben SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Ein zweireihiges Schrägkugellager mit Dichtungen an beiden Seiten entspricht einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Je nach Dichtungsausführung können sie bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1711 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite44,4 mm
Lagerspielc3
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serie33a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl6000 rpm
Grenzdrehzahl6000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r69500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr95000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
205,61 exkl. MwSt.
/ Stück
244,68 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an