Vierpunktlager SKF QJ 309 N2MA/C2L, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 25 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:QJ 309 N2MA/C2L
Rubix:313885
Hersteller:18213
EAN:7316570296549
QJ 309 N2MA/C2L (SKF) Vierpunktlager, Messingkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QJ 309 N2MA/C2L (SKF) Vierpunktlager, Messingkäfig SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Vierpunktlager mit Haltenuten nehmen hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen sowie kleine Radiallasten auf. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte besser geeignet als Rillenkugellager. Der Außenring mit Kugelkranz kann getrennt von den beiden Innenringhälften eingebaut werden. Die Haltenute können verwendet werden, um ein Drehen des Außenrings zu verhindern.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x100x100 mm
Bruttogewicht1019 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Lagerspielc2
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl9000 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr100000 N
Statische Tragzahl, radial - C0r83000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
188,86 exkl. MwSt.
/ Stück
224,74 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an