Vierpunktlager SKF QJ 307 LA/P63, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 21 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:QJ 307 LA/P63
Rubix:313879
Hersteller:130551
EAN:7316571552392


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : QJ 307 LA/P63 (SKF) Vierpunktlager SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Vierpunktlager, Hauptabmessungen nach DIN 628, außenringgeführtem Käfig aus Leichtmetall, Berührungswinkel 30 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21x80x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 515,1 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 21 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 9500 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 59200 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 46500 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
226,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
269,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage