Vierpunktlager SKF QJ 234 N2MA/C3, Außendurchmesser: 310 mm | Innendurchmesser: 170 mm | Breite: 52 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:QJ 234 N2MA/C3
Rubix:313868
Hersteller:18168
EAN:7316577315137




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 52 mm |
Produktdetails : QJ 234 N2MA/C3 (SKF) Vierpunktlager, Messingkäfig SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Vierpunktlager, Hauptabmessungen nach DIN 628, zwei um 180 Grad versetzte Haltenuten im Außenring und außenringgeführter Messingkäfig, Lagerluft größer als Normal.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52x310x310 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 18372,7 g |
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 52 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 455000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 720000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.835,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.184,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort