Vierpunktlager SKF QJ 1017 N2MA/C4B20, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 85 mm | Breite: 22 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:QJ 1017 N2MA/C4B20
Rubix:171819
Hersteller:18007
EAN:7316570742909


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : QJ 1017 N2MA/C4B20 (SKF) Vierpunktlager, Messingkäfig SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Vierpunktlager, Hauptabmessungen nach DIN 628, zwei um 180 Grad versetzte Haltenuten im Außenring und außenringgeführter Messingkäfig, Ringnut, Lagerluft größer als C3.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x130x130 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1060 g |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 22 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 5000 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 99500 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 114000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
447,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
532,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage