Schrägkugellager SKF 7321 BECBP, Außendurchmesser: 225 mm | Innendurchmesser: 105 mm | Breite: 49 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7321 BECBP
Rubix:149945
Hersteller:46148
EAN:7316571162096


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 49 mm |
Produktdetails : 7321 BECBP (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF
Diese einreihigen Schrägkugellager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie können mit hohen Drehzahlen betrieben werden (je nach Ausführung sogar mit sehr hohen Drehzahlen). Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 49x225x225 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8330 g |
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 49 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 73be |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 208000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 216000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
826,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
983,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort