Schrägkugellager FAG 7312-B-XL-MP-P6-UA, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 31 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7312-B-XL-MP-P6-UA
Rubix:511175
Hersteller:0167261700000
EAN:4012801283564


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : 7312-B-XL-MP-P6-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 73..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 31x130x130 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1920 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 9200 rpm |
| Genauigkeit | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 69000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 96000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
219,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
260,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage