Schrägkugellager INA 3004-2RS-C3, Außendurchmesser: 42 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 16 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:3004-2RS-C3
Rubix:131048
Hersteller:0009588400030
EAN:4064327819048
3004-2RS-C3 (INA) Schrägkugellager, Polyamidkäfig INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3004-2RS-C3 (INA) Schrägkugellager, Polyamidkäfig INA


Schrägkugellager 30..-B-2RS-TVH, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht80 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite16 mm
Lagerspielc3
Dichtungzwei gummidichtungen
Serie30..-b-2rs-tvh
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl10500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r9400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14300 N
Zolltarifcode84821090
30,34 exkl. MwSt.
/ Stück
36,10 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an